Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue28 pi
- Poids4.7 lb
- Largeur3 po
Détails
- CouleurJAUNE HAUTE VISIBILITÉ
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886352530
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture5000 lb
- Classe de produits9L
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur l’arrimage
- Ajout suggéré4FQSP
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture15000 lb
- CUP_NON697886352530
- GarantieGarantie
Aperçu
- Conçu pour être utilisé sur un treuil portable ou soudé de 4 po.
- La couleur jaune HI-VIS rend les assemblages plus faciles à trouver et plus difficiles à perdre.
- Flexible, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle.
- Utiliser avec un treuil pour une fixation rapide et facile de la charge.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire