Motion
TOSEE2801NX10

LIFT-ALL
TOSEE2801NX10

TOSEE2801N 1 PO X 10 PI ENTRETOISE EN NYLON 2-PLY
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI09074555
Nยฐ MFRTOSEE2801NX10
Prix508.16 $ chacun
Appuyez sur lโ€™image pour lโ€™afficher
La photo peut ne pas reprรฉsenter lโ€™article rรฉel. Consultez le nom et les spรฉcifications du produit pour tous les dรฉtails.

LIFT-ALL
TOSEE2801NX10

TOSEE2801N 1 PO X 10 PI ENTRETOISE EN NYLON 2-PLY
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI09074555
Nยฐ MFRTOSEE2801NX10

Disponibilitรฉ :
En stock
Commande dโ€™usine
Expรฉdition
Le dรฉlai dโ€™expรฉdition peut varier. Motion le reprรฉsentant vous en informera.
Ce produit nรฉcessite une demande de devis et peut prendre plus de temps ร  traiter et ร  expรฉdier
Prix508.16 $ chacun

Spรฉcifications

Dimensions

  • Longueur de lโ€™รฉlingue
    10 pi
  • Poids
    5.36 lb
  • Largeur
    1 po

Dรฉtails

  • Capacitรฉ 30
    4500 lb
  • Capacitรฉ 45
    6300 lb
  • Capacitรฉ 60
    7700 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays dโ€™origine
    ร‰tats-Unis
  • Nom de lโ€™image
    aucun
  • Numรฉro CUP du fabricant
    697886359447
  • Matรฉriel
    NYLON
  • Rรฉsistance nominale ร  la rupture
    7700 lb
  • Plies
    2
  • Bulletin de sรฉcuritรฉ
    Bulletin de sรฉcuritรฉ de lโ€™รฉlingue Web
  • CUP_NON
    697886359447
  • Garantie
    Garantie

Aperรงu

Description du fabricant
TOSEE2801NX10 TOSEE2801N 1 po x 10 pi
  • Les crochets dโ€™รฉlingue se connectent rapidement aux charges ayant des anneaux de levage ou des boulons ร  ล“il.
  • Les maillons principaux oblongs standard et les crochets dโ€™รฉlingue sont forgรฉs ร  partir dโ€™acier alliรฉ.
  • Disponible en toile Tuff-Edge, en nylon Webmaster 1600 ou en poly.
  • Crochets d'รฉlingue nationaux disponibles sur demande.

Vous pourriez รฉgalement aimer

Les clients ont รฉgalement achetรฉ