Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue6 pi
- Poids14.8909 lb
- Largeur4 po
Détails
- Capacité du collier1900 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- MatérielPOLYESTER
- Plies2
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- CUP_NON697886374303
- GarantieGarantie
Aperçu
- La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
- Le traitement jaune résiste à l’abrasion
- TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
- Raccord en acier forgé à haute teneur en carbone avec finition enduite de poudre
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire