Motion
TTA1803TX13

LIFT-ALL
TTA1803TX13

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER À BORD GONFLABLE 3 PO X 13 PI EN ALUMINIUM T/T 1-PLY
N° D’ARTICLE MI09077127
N° MFRTTA1803TX13
Prix590.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TTA1803TX13

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER À BORD GONFLABLE 3 PO X 13 PI EN ALUMINIUM T/T 1-PLY
N° D’ARTICLE MI09077127
N° MFRTTA1803TX13
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
Prix590.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    13 pi
  • Poids
    4.36 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Capacité du collier
    1900 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    POLYESTER
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886385170
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TTA1803TX13 3" X 13' ALUM T/T 1-PLY
  • Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service
  • L'outil de marqueur EDL simplifie le processus d'inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d'économiser de l'argent
  • Le bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, en gardant intacte l’intérieur de l’élingue sans compromettre sa résistance
  • Raccords en aluminium

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good