Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue3 pi
- Poids2.02 lb
- Largeur8 po
Détails
- Capacité du panier 9020400 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886390150
- MatérielNYLON
- Résistance nominale à la rupture20400 lb
- Plies1
- Classe de produits2I
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- CUP_NON697886390150
- GarantieGarantie
Aperçu
- La large zone de roulement réduit les marques sur les surfaces de charge souples.
- TUFF-TAG s’assure que les renseignements requis par l’OSHA pour la durée de vie de l’élingue sont fournis.
- La sangle en nylon Webmaster 1600 est standard.
- Sangle en polyester disponible sur demande.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation