Motion
WLA1808NX6

LIFT-ALL
WLA1808NX6

8" X 6' WIDE-LIFT 1-PLY ATTACHED EYE WEBMASTER 1600 NYLON WEB SLING
N° D’ARTICLE MI09077738
N° MFRWLA1808NX6
Prix223.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
WLA1808NX6

8" X 6' WIDE-LIFT 1-PLY ATTACHED EYE WEBMASTER 1600 NYLON WEB SLING
N° D’ARTICLE MI09077738
N° MFRWLA1808NX6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix223.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    6 pi
  • Poids
    2.98 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    5000 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886390181
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    5000 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    2I
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886390181
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
WLA1808NX6 8 PO X 6 PI DE LARGE, 1-PLY
  • La large zone de roulement réduit les marques sur les surfaces de charge souples.
  • TUFF-TAG s’assure que les renseignements requis par l’OSHA pour la durée de vie de l’élingue sont fournis.
  • La sangle en nylon Webmaster 1600 est standard.
  • Sangle en polyester disponible sur demande.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté