Aperçu
- Capacités de refroidissement : 9kw (refroidissement à l’air), 105kW (refroidissement à l’eau)
- Plage de température : 5 à 35°C
- Stabilité de la température : ±05°C
- Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a. 50 Hz, 3ph 200~230 V c.a. 60Hz, triphasé 380~415 V c.a. (50/60 Hz)
- Réfrigérant : R410A HFC
- Liquide circulant : eau du robinet ou déionisée ou solution d’éthylène glycol à 15 %