Motion
6PLF20E01
Tuyau de 8 po, port standard, robinet à bille standard en fonte bidirectionnel, à bride x extrémités à bride, poignée à engrenage, 200 WOG, 125 WSP
N° D’ARTICLE MI09112027
N° MFR6PLF20E01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 8 po, port standard, robinet à bille standard en fonte bidirectionnel, à bride x extrémités à bride, poignée à engrenage, 200 WOG, 125 WSP
N° D’ARTICLE MI09112027
N° MFR6PLF20E01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    8 po

Détails

  • Connexions d’extrémité
    Bride x Bride
  • Revêtement de finition
    Époxy cuit au four
  • À utiliser avec
    Eau
  • Style de poignée
    Équipement
  • Matériel
    Fonte
  • Type de port
    Standard
  • Types de produits
    Standard
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Valeur nominale de vapeur
    125 psi
  • Style
    Bidirectionnel
  • Évaluation WOG
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
6PLF20E01 IBVLF-125-8 PO SP, ÉPOXY