Motion
00718ET3EBM213T-S

WEG ELECTRIC CORP
00718ET3EBM213T-S

Moteur frein - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133470
N° MFR00718ET3EBM213T-S
Prix7,892.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00718ET3EBM213T-S

Moteur frein - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133470
N° MFR00718ET3EBM213T-S
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
Prix7,892.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    146 lb, 66.2245 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moteur avec frein;Nema Premium Efficiency;Cadre en acier roulé;Monté sur pied;Ic411 - Tefc;Protection Ip55 ;Isolation de classe F;Cote de service de l’onduleur
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :7.5, F#213/5T, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Moteur de frein
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6208 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    17.9 A, 8.96 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.917
  • Couple de pleine charge
    22.3 pi-lb
  • HP
    7.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    H
  • kW
    5.5 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00718ET3EBM213T-S
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension
    230 V, 460 V

Aperçu

Description du fabricant
00718ET3EBM213T-S 7.5HP 1800 230/460 3PH