Motion
.2518ES3EBMW56CFL-S

WEG ELECTRIC CORP
.2518ES3EBMW56CFL-S

Moteur frein - 1/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, Logement de la PFTC, 50 Hz, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133482
N° MFR.2518ES3EBMW56CFL-S
Prix1,670.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
.2518ES3EBMW56CFL-S

Moteur frein - 1/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, Logement de la PFTC, 50 Hz, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133482
N° MFR.2518ES3EBMW56CFL-S
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
Prix1,670.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6202
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    22.2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    C-Face sans base; Isolation de classe F; Élingue d’arbre à anneau en V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :0.25, F#W56C, TR/MIN :1800, 208-230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Moteur de frein
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6203 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50 Hz, 60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.66
  • Couple de pleine charge
    0.757 pi-lb
  • HP
    0.25 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.18 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    .2518ES3EBMW56CFL-S
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6202 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    208 à 230 V, 460 V

Aperçu

Description du fabricant
.2518ES3EBMW56CFL-S 0.25HP 1800 208-230/