Motion
00136XT3E56
Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, 3600 tr/min Base
N° D’ARTICLE MI09133557
N° MFR00136XT3E56
Prix1,514.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, 3600 tr/min Base
N° D’ARTICLE MI09133557
N° MFR00136XT3E56
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
Prix1,514.34 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection thermique ; Moteur inflammable
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00136XT3E56
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    NEMA MG-1
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension
    208 à 230 V, 460 V

Aperçu

Description du fabricant
00136XT3E56 1HP 3600 230/460 EXPLOSION P