Motion
00158XT3E56H

WEG ELECTRIC CORP
00158XT3E56H

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133560
N° MFR00158XT3E56H
Prix1,770.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00158XT3E56H

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133560
N° MFR00158XT3E56H
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
Prix1,770.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficacité supérieure Nema ; Protection thermique ; Moteur inflammable
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :1.5, F#56H, TR/MIN :1800, 208-230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Antidéflagrant
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • kW
    1.1 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00158XT3E56H
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Protection thermique
  • Tension
    208 à 230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 à 230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00158XT3E56H 1.5HP 1800 230/460 EXPLOSIO