Motion
00158XT3H145TC

WEG ELECTRIC CORP
00158XT3H145TC

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI09133568
N° MFR00158XT3H145TC
Prix1,866.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00158XT3H145TC

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI09133568
N° MFR00158XT3H145TC
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
Prix1,866.81 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Certifié pour le service Vfd;Ic411 - Tefc; monté sur pied
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Position gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :1.5, F#143/5TC, TR/MIN :1800, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • HP
    1.5 hp
  • Cote IP
    IP55
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00158XT3H145TC
  • Catégorie de moteur
    Antidéflagrant
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension
    575 V

Aperçu

Description du fabricant
00158XT3H145TC 1.5HP 1800 575 EXPLOSION