Motion
00318XT3E182JP

WEG ELECTRIC CORP
00318XT3E182JP

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1760 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133570
N° MFR00318XT3E182JP
Prix2,891.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00318XT3E182JP

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1760 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133570
N° MFR00318XT3E182JP
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
Prix2,891.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    123 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Classé pour le service de l’onduleur; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; thermostat - 2 fils 1 par phase 155°C
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Description
    HP :3, F#182/4TZ, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Antidéflagrant
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307 2RS
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.01 A, 8.02 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.895
  • Couple de pleine charge
    8.95 pi-lb
  • HP
    3 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.2 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00318XT3E182JP
  • Catégorie de moteur
    Antidéflagrant
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206 2RS
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Joint à lèvres
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    230 V, 460 V

Aperçu

Description du fabricant
00318XT3E182JP 3HP 1800 230/460 EXPLOSIO