Motion
00518XT3H184JP

WEG ELECTRIC CORP
00518XT3H184JP

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133573
N° MFR00518XT3H184JP
Prix2,933.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00518XT3H184JP

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133573
N° MFR00518XT3H184JP
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
Prix2,933.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    135 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Certifié pour le service Vfd; système de rétention des flammes; usinage précis sur le boîtier de raccordement; vis à haute résistance mécanique; cadre en fonte; imprégnation de polyester trempé et cuit; peinture rurale 5009 ; équilibrage de clé 1/2
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :5, F#182/4TZ, TR/MIN :1800, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Antidéflagrant
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307 2RS
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.895
  • Couple de pleine charge
    15 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I;Classe II
  • HP
    5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    J
  • kW
    3.7 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00518XT3H184JP
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206 2RS
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Tension
    575 V

Aperçu

Description du fabricant
00518XT3H184JP 5HP 1800 575 EXPLOSION PR