Motion
H311007112
Moteur CA - 5 ch, 1800 tr/min, 230/460 V, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), Base 1725 tr/min
N° D’ARTICLE MI09133577
N° MFRH311007112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CA - 5 ch, 1800 tr/min, 230/460 V, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), Base 1725 tr/min
N° D’ARTICLE MI09133577
N° MFRH311007112
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7909522442943

Aperçu

Description du fabricant
H311007112 5HP 1725 230/460 HYDRODUTY, T