Motion
00118XS1B56C

WEG ELECTRIC CORP
00118XS1B56C

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 115 V, 208-230 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133589
N° MFR00118XS1B56C
Prix1,828.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00118XS1B56C

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 115 V, 208-230 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133589
N° MFR00118XS1B56C
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
Prix1,828.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection thermique ; Écrans d’extrémité en aluminium ; Boîtier de conduit en aluminium non assemblé inclus
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :1, F#56C, TR/MIN :1800, 115/208-230V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Antidéflagrant
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Protection thermique
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V

Aperçu

Description du fabricant
00118XS1B56C 1HP 1800 115/208-230 FRACTI