Motion
302-0211-OR/2X
Gilet en maille détachable à dos en X deux tons ANSI Type R classe 2 et CAN/CSA Z96
N° D’ARTICLE MI09164121
N° MFR302-0211-OR/2X
Prix17.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet en maille détachable à dos en X deux tons ANSI Type R classe 2 et CAN/CSA Z96
N° D’ARTICLE MI09164121
N° MFR302-0211-OR/2X
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
Prix17.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    52 cm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Classe ANSI
    R2
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Idéal pour les travailleurs ferroviaires et métropolitains, la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314116179
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • CUP_NON
    616314116179

Aperçu

Description du fabricant
302-0211-OR/2X
  • Maille de polyester respirante à 5 points de décrochage
  • 2" two-tone reflective tape for optimum visibility
  • Fermeture autoagrippante
  • 2 poches extérieures à rabat inférieur
  • 2 poches de poitrine supérieures, y compris une poche pour radio
  • 2 onglets de micro