Motion
1584-8MGT-20

GATES RUBBER CO
1584-8MGT-20

Courroie de distribution synchrone PowerGrip™GT4 – GT, pas de 8 mm, longueur de pas de 1584 mm, largeur de 20 mm, 198 dents, matériau élastomère en éthylène
N° D’ARTICLE MI09165536
N° MFR1584-8MGT-20
Prix109.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1584-8MGT-20

Courroie de distribution synchrone PowerGrip™GT4 – GT, pas de 8 mm, longueur de pas de 1584 mm, largeur de 20 mm, 198 dents, matériau élastomère en éthylène
N° D’ARTICLE MI09165536
N° MFR1584-8MGT-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.22 po / 5.59 mm
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Longueur totale
    1584 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1584 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.129 po / 3.28 mm
  • Largeur
    0.787 po / 20 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu avec les dernières technologies avancées et l’expertise en science des matériaux, Gates PowerGrip GT4 offre la plus grande capacité de transport de puissance de sa catégorie. De plus, Gates a conçu une courroie avec une résistance chimique accrue et une plus grande capacité de plage de température. La courroie Gates PowerGrip GT4 offre une performance améliorée dans une large gamme d’applications industrielles. Les pas 8MGT et 14MGT sont le choix optimal pour les entraînements haute performance dans les industries de la machine-outil, du papier et du textile où la durabilité et un entretien faible sont nécessaires. Du traitement des ressources à la fabrication lourde, en passant par la production automatisée et l’assemblage personnalisé, les solutions Gates PowerGrip GT4 améliorent le temps de disponibilité, l’efficacité, la productivité, la fiabilité et la sécurité des industries du monde entier.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    8M
  • Type de courroie
    GT
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    95791017
  • Numéro CUP du fabricant
    770075790259
  • Matériel
    Élastomérique d’éthylène
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Température maximale
    +248°F / +120 °C
  • Température minimale
    -40°F / -40 °C
  • Nombre de Dents  
    198
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +248 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Oui
  • Forme de la dent
    Conception GT
  • CUP_NON
    770075790259

Aperçu

Description du fabricant
1584-8MGT-20 COURROIES POWERGRIP GT4 - 8M A
  • Le corps en élastomère d’éthylène de nouvelle génération offre une capacité de puissance et une plage de température de pointe
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Conducteur statique (ISO 9563) et pour les conditions décrites dans la Directive 2014/34/EU-ATEX
  • Capacité de transport de puissance plus élevée vous donnant la possibilité d’utiliser une courroie plus étroite
  • Aucune lubrification et moins de retensionnement éliminent les coûts d’entretien tout au long de la durée de vie de la courroie.