Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie0.39 po / 9.91 mm
- Largeur de la courroie55 mm
- Longueur totale5740 mm
- Global Largeur55 mm
- Pas14 mm
- Longueur du pas5740 mm
- Largeur standardOUI
- Hauteur de la dent0.23 po / 5.84 mm
- Largeur2.165 po / 55 mm
Détails
- Détails supplémentairesConçu avec les dernières technologies avancées et l’expertise en science des matériaux, Gates PowerGrip GT4 offre la plus grande capacité de transport de puissance de sa catégorie. De plus, Gates a conçu une courroie avec une résistance chimique accrue et une plus grande capacité de plage de température. La courroie Gates PowerGrip GT4 offre une performance améliorée dans une large gamme d’applications industrielles. Les pas 8MGT et 14MGT sont le choix optimal pour les entraînements haute performance dans les industries de la machine-outil, du papier et du textile où la durabilité et un entretien faible sont nécessaires. Du traitement des ressources à la fabrication lourde, en passant par la production automatisée et l’assemblage personnalisé, les solutions Gates PowerGrip GT4 améliorent le temps de disponibilité, l’efficacité, la productivité, la fiabilité et la sécurité des industries du monde entier.
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Section de la ceinture14M
- Type de courroieGT
- Courroie/DalleCeinture
- CouleurNoir
- Matériau du cordonFibre de verre
- Type de finInfini
- Type de tissuDents en nylon
- Numéro de catalogue du fabricant95790196
- Numéro CUP du fabricant770075792109
- MatérielÉlastomérique d’éthylène
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Température maximale+248°F / +120 °C
- Température minimale-40°F / -40 °C
- Nombre de Dents410
- Plage de température de fonctionnement-40 à +248 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- CôtésSimple face
- Compatibilité du pignonPowerGrip GT
- Conductif statiqueOui
- Forme de la dentConception GT
- CUP_NON770075792109
Aperçu
- Le corps en élastomère d’éthylène de nouvelle génération offre une capacité de puissance et une plage de température de pointe
- Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
- Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
- Conducteur statique (ISO 9563) et pour les conditions décrites dans la Directive 2014/34/EU-ATEX
- Capacité de transport de puissance plus élevée vous donnant la possibilité d’utiliser une courroie plus étroite
- Aucune lubrification et moins de retensionnement éliminent les coûts d’entretien tout au long de la durée de vie de la courroie.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.