Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 3 ports
N° D’ARTICLE MI09171681
N° MFRVHS20-02B-S

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.092 kg

Détails

  • Action
    Célibataire
  • Pays d’origine
    CN
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.88 Cv
  • Nombre de Ports  
    3

Aperçu

Description du fabricant
VHS20-02B-S VANNE D’ARRÊT
  • Soupape de décharge de pression à 3 orifices
  • Accessoire pour série CA
  • Verrouillable pour l’isolation de l’énergie
  • Opération à action unique, il suffit de tourner
  • Poignée en résine ou en métal
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
  • Types de filetage : Rc, NPT, G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté