Spécifications
Dimensions
- Taille du réservoir5 gal
Détails
- Débit d'injecteur compatible11 gal/min;14 gal/min
- Type de composantChariot doseur portatif
- Trousse de raccordement vendue séparémentPAA : HSPK58-PAA; javellisant/quat : HSPK58LB
- ComprendSeau de 5 gallons avec couvercle
- MatérielPolyéthylène
- Source d’alimentationAlimenté par l’eau
- Brochure de produits à l’appui
Aperçu
- Le seau de 5 gallons du Li’l Bud-D est parfait pour les traitements ponctuels et peut accueillir les injecteurs d’engrais Dosatron de 11 et 14 gal/min
- Comprend un chariot, un support et une barre antichoc
- Idéal pour la distribution : engrais, fongicides, pesticides, algicides, désinfectants et surfactants
- TROUSSE D’INJECTEUR DE DOSATRON ET DE RACCORDEMENT AU CHARIOT VENDUE SÉPARÉMENT
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du mélangeur de liquide de refroidissement DosatronLe Dosatron fonctionne en utilisant la même eau nécessaire pour diluer le liquide de refroidissement à sa concentration requise comme source d’énergie pour entraîner le piston.
Voir la circulaire
Dépliant du mélangeur de liquide de refroidissement chimique DosatronLe Dosastron fonctionne en utilisant la même eau nécessaire pour diluer le produit chimique concentré à sa concentration requise comme source d’énergie pour entraîner le piston.
Voir la circulaire