Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.5 po
- Longueur10.75 po
- Poids0.09 lb
- Largeur9.25 po
Détails
- CouleurÉtoiles et rayures
- Pays d’origineCHN
- DescriptionMultibande 6485 étoiles et rayures
- Groupe et classeRefroidissement
- Comprend1 cache-cou
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieAbsorptive
- CUP_NON720476421030
Aperçu
- Le Multi-Band Chill-Its® 6485 offre une protection de la tête et du visage contre le soleil, la poussière et les débris volants. De plus, il est doté d’une technologie d’évacuation de l’humidité pour absorber la sueur et évacuer l’humidité. Ce modèle à bandes multiples est fait d’un tissu de performance extrêmement polyvalent offrant une multitude d’utilisations et de façons de le porter. COMMENT PORTER Ce casque de sécurité EPI est incroyablement polyvalent. Le tissu en tricot doux et extensible permet de porter la bande multibande de plusieurs façons différentes « comme bandeau rafraîchissant, cache-cou, masque facial ou couvre-visage, chapeau, chiffon de rosée et plus encore. Il peut également être porté sous un casque de protection pour évacuer l’humidité lors des journées chaudes. Le traitement anti-odeurs garde la peau fraîche toute la journée. Suspendre à sec ou laver à la machine au besoin. Idéal pour la construction, l’aménagement paysager, la toiture ou toute personne travaillant dans la chaleur. Il peut également être utilisé pour rester au frais et réduire le risque de stress thermique lors du jardinage, de la randonnée, du sport et plus encore.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation