Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.5 po
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Hauteur0.88 po
- Taille hexagonale0.88 po
- Facteur de coupure du tuyau1 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre intérieur0.28 po
- Longueur1.95 po
- Longueur totale1.95 po
- Poids global0.18 lb
- Poids0.18 lb
- Largeur0.88 po
Détails
- ApplicationConduites de tuyau de frein à air.
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU EC038
- Nom abrégé de la connexion 1Short PTF SAE
- Nom abrégé de la connexion 2Conduite/tuyau/tuyau
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Type de fin 1Short PTF SAE
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Sexe finalHomme
- À utiliser avecTUYAU EC038
- Numéro de catalogue du fabricant33806P-108
- Numéro CUP du fabricant725975711415
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielLaiton
- Types de produitsRaccords de tuyau
- CUP_NON725975711415
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau