Motion
50964
Disque à lamelles abrasif miniature BobCat de 3 po, plat (TY27), montage de type R, 80Z
N° D’ARTICLE MI09184536
N° MFR50964
Prix8.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles abrasif miniature BobCat de 3 po, plat (TY27), montage de type R, 80Z
N° D’ARTICLE MI09184536
N° MFR50964
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
Prix8.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Application
    Finition, meulage
  • Matériau de support
    Plastique
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    012382509644
  • Qté du colis
    10
  • CUP_NON
    12382509644

Aperçu

Description du fabricant
MINI DISQUE À LAMELLES ABRASIF BOBCAT DE 50964 3 PO,
  • Utilisé sur les meuleuses à air à angle droit pour un meulage lisse et une conformabilité améliorée
  • La petite taille permet l’accès aux espaces clos

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon