Motion
59713
7 Tiger Zirc RFD 50Z grain 7/8 Trou d’arbre
N° D’ARTICLE MI09184537
N° MFR59713
Prix4.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7 Tiger Zirc RFD 50Z grain 7/8 Trou d’arbre
N° D’ARTICLE MI09184537
N° MFR59713
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
Prix4.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Hauteur totale
    0.0900 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Largeur totale
    7.0000 po
  • Roue Diamètre  
    7 po

Détails

  • Application
    Ébavurage, finition, meulage
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    50
  • Numéro CUP du fabricant
    012382597139
  • Matériel
    Céramique, zircone et alumine
  • Quantité du colis
    25 par paquet
  • CUP_NON
    12382597139

Aperçu

Description du fabricant
59713 7 TIGER ZIRC RFD 50Z GRIT 7/8 ARBO
  • Un mélange unique de zircone auto-affûteuse et de grains d’alumine céramique offre un taux de coupe rapide et constant
  • Une conception supérieure prolonge la durée de vie du disque en minimisant la perte de grain et favorise le meulage à froid sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Meulage haute performance de l’acier et de l’acier inoxydable
  • Longue durée de vie et coupe rapide
  • Idéal pour le meulage, le mélange et la finition

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté