Motion
2808-20
Perceuse sans fil à angle droit M18 FUEL™ outil seulement) - Mandrin 7/16 po, sans clé QUIK-LOK, poignée en D, 18 V
N° D’ARTICLE MI09184684
N° MFR2808-20
Prix398.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse sans fil à angle droit M18 FUEL™ outil seulement) - Mandrin 7/16 po, sans clé QUIK-LOK, poignée en D, 18 V
N° D’ARTICLE MI09184684
N° MFR2808-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix398.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    7/16 po
  • Poids de l’outil
    7.09 lb

Détails

  • Piles incluses
    Batteries vendues séparément
  • Série de batteries
    M18
  • Type de batterie
    Lithium-ion (Li-ion)
  • Style mandrin
    Sans clé QUIK-LOK
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée en D
  • Comprend
    Batteries et chargeur vendus séparément, M18 FUEL HAWG Foret à angle droit avec 7/16 po QUIK-LOK - 2808-20
  • Numéro CUP du fabricant
    045242560394
  • Vitesse maximale
    1550 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Puissance nominale
    18 V
  • Réversible
    Réversible
  • Normes respectées
    Homologué UL
  • CUP_NON
    045242560394
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
2808-20 M18 ANGLE DROIT DU TROU DE CARBURANT
  • Effectue les raccordements plus rapidement que les perceuses à angle droit avec cordon
  • Perce jusqu’à 220 trous à travers les solives et les goujons par charge de batterie de XC6.0 lors de l’utilisation d’une mèche de tarière de 7/8 po
  • La perceuse à angle droit la plus légère sur le marché à 7.09 lb
  • 7/16 po. Mandrin sans clé QUIK-LOK pour des changements de mèche rapides et sans outil
  • La DEL intégrée éclaire la surface de travail
  • Capacité maximale de la mèche de tarière d’expédition : 1-1/4 po
  • Capacité maximale des mèches d’auto-eed : 2-9/16 po
  • Capacité maximale de mèche de scie cylindrique : 4 po
  • Compatible avec tous les blocs-piles au lithium-ion M18 REDLITHIUM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon