Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/2 po
- Poids de l’outil12.1 lb
Détails
- Piles inclusesBatteries vendues séparément
- Série de batteriesM18
- Type de batterieLithium-ion (Li-ion)
- Style mandrinSans clé QUIK-LOK
- CouleurRouge/Noir
- Style de poignéePoignée latérale
- Comprend(1) Poignée latérale, batterie et chargeur vendus séparément, M18 FUEL SUPER HAWG 1/2 po Foret à angle droit avec QUIK-LOK - 2811-20
- Numéro CUP du fabricant045242540075
- Vitesse maximale1550 tr/min
- Nombre de pièces1
- Puissance nominale18 V
- RéversibleRéversible
- Normes respectéesHomologué UL
- CUP_NON0045242540072
- Vitesse variableVitesse variable
- Tension18 V
- Garantie5 ans
Aperçu
- Embrayage mécanique à basse vitesse
- Mandrin QUIK-LOK
- Le moteur sans balai POWERSTATE fournit une puissance constante sous charge lourde pour alimenter les trous de 6-1/4 po
- REDLINK PLUS Intelligence assure une performance maximale et protège contre les surcharges, le chauffage et les décharges excessives
- Poignée latérale entièrement métallique pour un contrôle optimal
- Éclairage à DEL pour éclairer la zone de travail
- Compatible avec toutes les batteries M18
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee