Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame25 pi
- Largeur de lame1-5/16 po
Détails
- Détails supplémentairesMarques d’espacement des goujons courantes
- Revêtement de lameProtection de la lame adhésive en nylon, revêtement anti-déchirures
- Couleur de la lameJaune
- Matériau de la lameAcier
- Couleur du corpsRouge/Noir
- Matériau du corpsABS
- VerrouillableOui
- MagnétiqueNon
- Numéro CUP du fabricant045242533459
- Méthode de rétractionEntraînement par ressort automatique
- Type d’extrémité de rubanCrochet double face
- CUP_NON045242533459
Aperçu
- Portée jusqu’à 17 pi
- Le plus long et le plus droit qui soit*
- Le revêtement anti-déchirure renforce les premiers 6 po de la lame du ruban
- La protection de lame liée au nylon réduit la déchirure du ruban
- Cadre renforcé à 5 points résistant aux chocs
- La butée pour les doigts permet de contrôler la rétraction du ruban
- Impression 2-Sided pour une lecture facile
- Échelle architecturale
- Pince de ceinture en fil métallique
- Prêt pour la longe pour un raccordement rapide et facile