Motion
99906-0200
Anneaux de retenue - 60000 po DE, A-36 Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09190130
N° MFR99906-0200
Prix67.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneaux de retenue - 60000 po DE, A-36 Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09190130
N° MFR99906-0200
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
Prix67.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    60000 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    7307992000
  • Matériel
    A-36 Acier au carbone
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • CUP_NON
    191074210386

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU DE RETENUE STANDARD, ACIER GALVANISÉ A-36, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 2.000 PO