Motion
34-1743/S
Gants en tricot Kevlar® sans couture MaxiFlex® Cut™ avec revêtement en nitrile MicroFoam noir – Paume et bouts des doigts – Compatibles avec les écrans tactiles
N° D’ARTICLE MI09190478
N° MFR34-1743/S
Prix34.33 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Kevlar® sans couture MaxiFlex® Cut™ avec revêtement en nitrile MicroFoam noir – Paume et bouts des doigts – Compatibles avec les écrans tactiles
N° D’ARTICLE MI09190478
N° MFR34-1743/S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix34.33 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Longueur
    50 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    MaxiFlex® Cut® a été conçu pour les personnes qui ont besoin d’une protection contre les coupures dans des environnements difficiles. Tous les gants MaxiFlex® Cut® sont accrédités dermatologiquement par la Skin Health Alliance. Ils sont également prélavés avant l’emballage, ce qui garantit qu’ils sont « frais dès leur sortie de l’emballage » comme certifié par Oeko-Tex®
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit sans silicone
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    MaxiFlex® Cut® a été conçu pour les personnes qui ont besoin d’une protection contre les coupures dans des environnements difficiles. Tous les gants MaxiFlex® Cut® sont accrédités dermatologiquement par la Skin Health Alliance. Ils sont également prélavés avant l’emballage, ce qui garantit qu’ils sont « frais dès leur sortie de l’emballage » comme certifié par Oeko-Tex®
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4331
  • Caractéristiques
    Technologie CutTech pour développer nos propres fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de poignée
    Micromousse
  • Sans latex
    Oui
  • Matériau de la doublure
    Polyester Kevlar en nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314275920
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    20616314275924

Aperçu

Description du fabricant
COUPE MAXIFLEX 34-1743/S, KEVLAR NOIR
  • Technologie CutTech pour développer nos propres fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures
  • Le revêtement MicroFoam en nitrile breveté sur la paume et le bout des doigts offre une respirabilité de 360°
  • Renforcement entre le pouce et l’index, améliore la résistance aux coupures et prolonge la durée de vie du gant
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Prise optimisée grâce à notre finition en microtasse
  • Pénétration minimale (perforation) ne laissant que la doublure douce contre la peau
  • Sans silicone
  • Fabriqué à partir de matériaux composants conformes aux réglementations fédérales en matière de contact avec les aliments, 21CFR, 170-199