Spécifications
Dimensions
- Taille du portNPT 1/2
- Poids0.064 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de montageFRL
- SérieEST
- Action de commutationRouge
Aperçu
- Le pressostat facilite la détection de la pression de la conduite, combiné à un adaptateur de tuyauterie pour permettre l’installation/le retrait sans retirer la tuyauterie
- Disponible avec filetages Rc, NPT ou G
- Plage de pression : 0.1 à 0.4MPa standard ; option 0.1 à 0.6MPa
- Échelle double MPa/psi disponible en option pour les types de filetage NPT