Motion
SUCCP207-23/FVSL613

TIMKEN
SUCCP207-23/FVSL613

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de lubrification solide - 1-7/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, roulement non extensible (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI09191470
N° MFRSUCCP207-23/FVSL613
Prix444.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUCCP207-23/FVSL613

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de lubrification solide - 1-7/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, roulement non extensible (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI09191470
N° MFRSUCCP207-23/FVSL613
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
Prix444.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    3.5938 po
  • Longueur totale
    6.5625 po
  • Largeur totale
    1.6890 po
  • Poids
    3.1 lb

Détails

  • Application
    Volaille
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Cote de salubrité alimentaire NSF H1 • Roulement de lubrifiant solide • Sans entretien
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Lubrifiant solide NSF H1
  • Type de lubrification
    Sans entretien
  • Numéro CUP du fabricant
    085706087647
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4901 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2765 lbf
  • Série
    SUCCP
  • CUP_NON
    085706087647

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR SUCCP207-23/FVSL613 DE LARGE ET
  • Cote de salubrité alimentaire NSF H1
  • Roulement de lubrifiant solide
  • Sans entretien