Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur65 mm
- Diamètre de l’arbre48 mm
- Poids15 g
- Largeur0.177 pouces
Détails
- Description de la constructionAnneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
- Mot-clé de descriptionjoint d'huile; joint d'huile dichtomatik ; joint d'huile rotatif; joint d'huile national; les joints d’étanchéité nationaux; joint d'huile skf; sceau en cuir brut chicago ; joints tcm; joint tcm; joints d'arbre radiaux; joint d'huile radial; joints d'huile d'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de harwal; joint d'arbre en caoutchouc; joint à lèvres de l'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de trelleborg; Joints d'huile Trelleborg ; joint d'huile de type lèvre; joints de boîte de vitesses; joint d'huile en caoutchouc; joint d'huile de roulement; joints d'huile de parker; joint d'huile cr; joints d'huile d'arbre rotatifs; joint à lèvres en caoutchouc; joint à vis; fabricants de joints d'huile; sceaux en peau brute chicago; joint d'étanchéité de la rampe; joint à double embout; prix du joint d'huile; joint d'huile de boîte de vitesses; joint d'étanchéité à lèvres; joint en caoutchouc; joint d'étanchéité en caoutchouc; joints en caoutchouc; bague d'étanchéité en caoutchouc;
- Duromètre70 Duromètre
- Code d’harmonisation4016.93.5020 États-Unis
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile
- Catalogue du fabricantCatalogue des joints d’huile Dichtomatik
- Numéro de catalogue du fabricantAFS 48-BX
- Numéro CUP du fabricant750886172208
- Tolérance au désalignementdépend des détails de l’application
- Plage de température de fonctionnement-40 à 200 °F
- Tolérance de pressionMoins de 10 psi
- Type de jointAnneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
- SérieRB
- SynonymeJoint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
- Application typiqueEssieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions
- CUP_NON750886172208
Aperçu
- Se monte directement sur l’arbre, protège contre les contaminants plus lourds qu’un anneau en V seul,