Motion
AFS 60-BX

DICHTOMATIK
AFS 60-BX

Joint facial Axial AFS 2.362 X 3.15 X 0.217 NBR (BUNA)
N° D’ARTICLE MI09193957
N° MFRAFS 60-BX
Prix5.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
AFS 60-BX

Joint facial Axial AFS 2.362 X 3.15 X 0.217 NBR (BUNA)
N° D’ARTICLE MI09193957
N° MFRAFS 60-BX
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
Prix5.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Diamètre de l’arbre
    60 mm
  • Poids
    24.6667 g
  • Largeur
    0.217 pouces

Détails

  • Description de la construction
    Anneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
  • Mot-clé de description
    joint d'huile; joint d'huile dichtomatik ; joint d'huile rotatif; joint d'huile national; les joints d’étanchéité nationaux; joint d'huile skf; sceau en cuir brut chicago ; joints tcm; joint tcm; joints d'arbre radiaux; joint d'huile radial; joints d'huile d'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de harwal; joint d'arbre en caoutchouc; joint à lèvres de l'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de trelleborg; Joints d'huile Trelleborg ; joint d'huile de type lèvre; joints de boîte de vitesses; joint d'huile en caoutchouc; joint d'huile de roulement; joints d'huile de parker; joint d'huile cr; joints d'huile d'arbre rotatifs; joint à lèvres en caoutchouc; joint à vis; fabricants de joints d'huile; sceaux en peau brute chicago; joint d'étanchéité de la rampe; joint à double embout; prix du joint d'huile; joint d'huile de boîte de vitesses; joint d'étanchéité à lèvres; joint en caoutchouc; joint d'étanchéité en caoutchouc; joints en caoutchouc; bague d'étanchéité en caoutchouc;
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AFS 60-BX
  • Numéro CUP du fabricant
    750886172352
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    Anneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
  • Série
    RB
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Essieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions
  • CUP_NON
    750886172352

Aperçu

Description du fabricant
75053921 2.362 X3.15 X0.217 NBR BUNA AFS
  • Se monte directement sur l’arbre, protège contre les contaminants plus lourds qu’un anneau en V seul,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté