Motion
VA-014-BX

DICHTOMATIK
VA-014-BX

0.571 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI09193991
N° MFRVA-014-BX
Prix0.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
VA-014-BX

0.571 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI09193991
N° MFRVA-014-BX
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
Prix0.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    0.846 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.571 po
  • Poids
    0.9901 g

Détails

  • Plage de température continue
    -40F à 212F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    NBR (Buna)
  • Numéro CUP du fabricant
    750886190868
  • Quantité du colis
    1
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886190868

Aperçu

Description du fabricant
75095147 0.571 NBR ARBRE NOMINAL
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application