Spécifications
Dimensions
- Alésage ou diamètre extérieur6.26 po
- Diamètre de l’arbre5.512 po
- Poids25 g
Détails
- Plage de température continue-40F à 212F
- Type de conceptionVA
- Matériau pour les lèvresNBR (Buna)
- Numéro CUP du fabricant750886191674
- Quantité du colis1
- SynonymeÉlingue
- Application typiqueÉquipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
- CUP_NON750886191674
Aperçu
- L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
- L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
- Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application