Motion
80X105X10TB-BX

DICHTOMATIK
80X105X10TB-BX

TCM; Joint d'huile TCM Dichtomatik - diamètre d'arbre de 80 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur totale de 10 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI09197979
N° MFR80X105X10TB-BX
Prix25.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
80X105X10TB-BX

TCM; Joint d'huile TCM Dichtomatik - diamètre d'arbre de 80 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur totale de 10 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI09197979
N° MFR80X105X10TB-BX
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
Prix25.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    105 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    80 mm

Détails

  • Description de la construction
    Lèvre double avec ressort de jarretière. Boîtier extérieur en métal
  • Plage de température continue
    -40 à 200°F
  • Mot-clé de description
    joint d'huile; joint d'huile dichtomatik ; joint d'huile rotatif; joint d'huile national; les joints d’étanchéité nationaux; joint d'huile skf; sceau en cuir brut chicago ; joints tcm; joint tcm; joints d'arbre radiaux; joint d'huile radial; joints d'huile d'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de harwal; joint d'arbre en caoutchouc; joint à lèvres de l'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de trelleborg; Joints d'huile Trelleborg ; joint d'huile de type lèvre; joints de boîte de vitesses; joint d'huile en caoutchouc; joint d'huile de roulement; joints d'huile de parker; joint d'huile cr; joints d'huile d'arbre rotatifs; joint à lèvres en caoutchouc; joint à vis; fabricants de joints d'huile; sceaux en peau brute chicago; joint d'étanchéité de la rampe; joint à double embout; prix du joint d'huile; joint d'huile de boîte de vitesses; joint d'étanchéité à lèvres; joint en caoutchouc; joint d'étanchéité en caoutchouc; joints en caoutchouc; bague d'étanchéité en caoutchouc;
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro de catalogue du fabricant
    80X105X10TB-BX
  • Numéro CUP du fabricant
    750886416111
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    Lèvre double avec ressort de jarretière. Boîtier extérieur en métal
  • Série
    À TB
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Essieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions

Aperçu

Description du fabricant
75023069 3.15 poX4.134 poX0.394 NBR BUNA TB
  • Lèvre double avec ressort de jarretière
  • Boîtier extérieur en métal