Motion
FC736-16-06000

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC736-16-06000

Tuyau hydraulique - DI 1 po, pression de service 4050 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI09202239
N° MFRFC736-16-06000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC736-16-06000

Tuyau hydraulique - DI 1 po, pression de service 4050 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI09202239
N° MFRFC736-16-06000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Pression de service
    4050 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FC736-16-06000