Motion
99171
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 1.715"-1.721"
N° D’ARTICLE MI09203543
N° MFR99171
Prix45.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 1.715"-1.721"
N° D’ARTICLE MI09203543
N° MFR99171
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
Prix45.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.032 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.7189 po
  • Poids
    70 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.563 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.689"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886270904
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    1.715 in-1.721 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886270904

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159263
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement