Motion
99264
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 2.621"-2.627"
N° D’ARTICLE MI09203555
N° MFR99264
Prix41.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 2.621"-2.627"
N° D’ARTICLE MI09203555
N° MFR99264
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
Prix41.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.047 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.6252 po
  • Poids
    120 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.7795 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.9055"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886271307
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    2.621 in-2.627 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886271307

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159322
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement