Motion
99352
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 3.540"-3.546"
N° D’ARTICLE MI09205000
N° MFR99352
Prix77.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 3.540"-3.546"
N° D’ARTICLE MI09205000
N° MFR99352
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
Prix77.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.5433 po
  • Poids
    240 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.437 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.5394"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886375906
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    3.540 in-3.546 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886375906

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159375
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement