Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.032 po
- Diamètre de l’arbre3.7299 po
- Poids255 g
- Largeur sur l’arbre0.4685 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.5945"
Détails
- Description de la constructionManchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
- Type de conceptionMANCHON
- Catalogue du fabricantCatalogue des joints d’huile Dichtomatik
- Numéro CUP du fabricant750886375937
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi3.727 in-3.733 po
- Nom commercial/de marqueSHAFT-EZE
- Type de produitManchon de réparation
- Application typiqueÉquipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
- CUP_NON750886375937
Aperçu
- S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement