Motion
99547
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 5.472"-5.480"
N° D’ARTICLE MI09205033
N° MFR99547
Prix129.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 5.472"-5.480"
N° D’ARTICLE MI09205033
N° MFR99547
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
Prix129.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.902 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.476 po
  • Poids
    410 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.563 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.752"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886376231
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    5.472 in-5.480 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886376231

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159432
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement