1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
DICHTOMATIK
75028207 4.50 X .500 X .120/.125 HYDR
75028207 4.50 x 0,500 X 0,120/0,125 HYDR
N° D’ARTICLE MI
09214638
N° MFR
75028207 4.50 X .500 X .120/.125 HYDR
Price
$27.78
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Joints et garnitures d’étanchéité
DICHTOMATIK 75028207 4.50 x 0,500 X 0,120/0,125 HYDR
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DICHTOMATIK
75028207 4.50 X .500 X .120/.125 HYDR
75028207 4.50 x 0,500 X 0,120/0,125 HYDR
N° D’ARTICLE MI
09214638
N° MFR
75028207 4.50 X .500 X .120/.125 HYDR
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$27.78
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
75028207 4.50 x 0,500 X 0,120/0,125 HYDR
Help us improve this product
Provide Feedback
You May Also Like
GARLOCK KLOZURE
21222-4305
Oil Seal - Solid, 24.500 in Shaft Dia., 26.500 in OD, 0.875 in Overall Width
MI ITEM #
08959894
In Stock
Factory Order
$2,201.42
/each
Add to Cart
TIMKEN NATIONAL SEALS
370036A
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.000 in Shaft Dia., 5.772 in OD, 0.930 in Overall Width, 09 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
MI ITEM #
01317013
In Stock
In stock
$87.06
/each
Add to Cart
FAG (SCHAEFFLER)
6015-C3
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 75 mm ID, 115 mm OD, 20 mm Width, Open, Without Snap Ring, C3 Internal Clearance
MI ITEM #
00049560
In Stock
In stock
$238.02
/each
Add to Cart
BOSTON GEAR
YP4829
Spur Gear, 48 DP, 20 PA, 29 Teeth, Molded Delrin
MI ITEM #
09434448
In Stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
NTN
6000ZZC4
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm Width, Double Shielded, Without Snap Ring
MI ITEM #
09329589
In Stock
Factory Order
$33.08
/each
Add to Cart
CR SEALS (SKF)
50X65X8 HMS5 V
Single Lip Oil Seal - Solid, 50 mm Shaft Dia., 65 mm OD, 8 mm Overall Width, HMS5 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
MI ITEM #
06770583
In Stock
In stock
$42.64
/each
Add to Cart
FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-MULTI3-400G CART.
Bearing Grease - Multipurpose, Ball Bearings Larger Than 62Mm Od In Large Electric Motors, Fans, Lithium Soap Thickener, Mineral Oil Base, 3 Nlgi Grade, -20 To 120°C, 400G Grease Gun Cartridge, Case Of 10
MI ITEM #
06207479
In Stock
In stock
$19.02
/each
Add to Cart
TIMKEN NATIONAL SEALS
450472
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.969 in Shaft Dia., 2.690 in OD, 0.500 in Overall Width, 45 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
MI ITEM #
01309421
In Stock
In stock
$49.08
/each
Add to Cart
LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HIGH TEMP DRUM
HIGH TEMP Multipurpose Grease - High Temperature, Petroeum-Based, Bentone-Thickened Grease Composition, 2 NLGI Grade, 430 lb Size, Drum Container, Beige Color, Not Food Grade, Water Resistant, +40 to +400 °F
MI ITEM #
00950044
In Stock
Factory Order
$5,797.35
/each
Add to Cart
NTN
21314C3
Spherical Roller Bearing - 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm Width, Straight Bore, Open
MI ITEM #
09328485
In Stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Dichtomatik O-Ring Size Chart
Dichtomatik O-Ring Size Chart
View Literature
Les clients ont également acheté