Motion
AFS 17
Joint facial Axial AFS 0.669 X 1.26 X 0.157 NBR (BUNA)
N° D’ARTICLE MI09225026
N° MFRAFS 17
Prix3.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint facial Axial AFS 0.669 X 1.26 X 0.157 NBR (BUNA)
N° D’ARTICLE MI09225026
N° MFRAFS 17
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
Prix3.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Diamètre de l’arbre
    17 mm
  • Poids
    4 g

Détails

  • Description de la construction
    Anneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AFS 17
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    Anneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Essieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions

Aperçu

Description du fabricant
75053887 0.669 X 1.26 X 0.157 NBR BUNA
  • Se monte directement sur l’arbre, protège contre les contaminants plus lourds qu’un anneau en V seul,