Motion
AFS 32
Joint facial Axial AFS 1.26 X 1.929 X 0.177 NBR (BUNA)
N° D’ARTICLE MI09225034
N° MFRAFS 32
Prix4.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint facial Axial AFS 1.26 X 1.929 X 0.177 NBR (BUNA)
N° D’ARTICLE MI09225034
N° MFRAFS 32
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
Prix4.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    49 mm
  • Diamètre de l’arbre
    32 mm
  • Poids
    8 g

Détails

  • Description de la construction
    Anneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AFS 32
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    Anneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Essieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions

Aperçu

Description du fabricant
75053900 1.26 X 1.929 X 0.177 NBR BUNA
  • Se monte directement sur l’arbre, protège contre les contaminants plus lourds qu’un anneau en V seul,

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté