Motion
A75SPLKIT

DICHTOMATIK
A75SPLKIT

TAILLES 5 - TROUSSE DE CORDON 35 PI TFE/P (Aflas®) TROUSSE NOIRE 83
N° D’ARTICLE MI09225294
N° MFRA75SPLKIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
A75SPLKIT

TAILLES 5 - TROUSSE DE CORDON 35 PI TFE/P (Aflas®) TROUSSE NOIRE 83
N° D’ARTICLE MI09225294
N° MFRA75SPLKIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    -
  • Extérieur Diamètre  
    -

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les liquides de frein, les esters et les éthers à faible teneur moléculaire, l’acétone, le Skydrol et l’acétate d’éthyle
  • Section transversale
    -
  • Tolérance de la section transversale
    -
  • Duromètre
    83 Duromètre
  • Dureté
    83 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -
  • Matériel
    TFE/P (Aflas®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    25 F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Pétrole et gaz, transformation des aliments, production d’énergie, automobile, transformation chimique, machinerie industrielle

Aperçu

Description du fabricant
75053576 5 TAILLES - KIT CORDON 35 FT TFE/P
  • Bonne résistance aux acides forts | Excellente résistance à la vapeur | Excellente résistance à la chaleur | Excellente résistance à l’huile | Haute résistivité électrique