Motion
62AS568-156 SZ484

FREUDENBERG NOK
62AS568-156 SZ484

AS568-156 4-1/4 po DI x 4-7/16 po DE x 3/32 po SIMRIZ SZ484 FDA, USP CLASSE VI, 3A
N° D’ARTICLE MI09226286
N° MFR62AS568-156 SZ484
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-156 SZ484

AS568-156 4-1/4 po DI x 4-7/16 po DE x 3/32 po SIMRIZ SZ484 FDA, USP CLASSE VI, 3A
N° D’ARTICLE MI09226286
N° MFR62AS568-156 SZ484
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.237 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.443 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme à la FDAConforme à la norme USP classe VIRépond aux normes sanitaires 3-A® SansADI
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.030 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -20C(-4F) à 230C(446F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    Aliments et boissons et produits pharmaceutiques

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-156 SZ484 AS568-156 4-1/4" DI X
  • Simriz® 484 fonctionne bien dans une grande variété de produits chimiques agressifs ainsi qu’à des températures élevées. De plus, Simriz® 484 est conforme à la FDA et à la norme USP classe VI, ce qui en fait le complément parfait pour toute application d’aliments et de boissons et de produits pharmaceutiques.