Motion
62AS568-176 SZ486

FREUDENBERG NOK
62AS568-176 SZ486

AS568-176 9-1/4 po DI x 9-7/16 po DE x 3/32 po SIMRIZ SZ486
N° D’ARTICLE MI09226471
N° MFR62AS568-176 SZ486
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-176 SZ486

AS568-176 9-1/4 po DI x 9-7/16 po DE x 3/32 po SIMRIZ SZ486
N° D’ARTICLE MI09226471
N° MFR62AS568-176 SZ486

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    9.237 po
  • Outside Diameter  
    9.443 po

Details

  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.055 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -10C (+14F) à 230C (446F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    Traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-176 SZ486 AS568-176 9-1/4" DI X
  • Très grande résistance aux produits chimiques

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté